Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primer für Fahrbahnmarkierungsfolie, 7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Primer für Fahrbahnmarkierungsfolie, 7 und 35 kg (v.l. Art. 10193, 37460)
Modellbeispiel: Primer für Fahrbahnmarkierungsfolie, 7 und 35 kg (v.l. Art. 10193, 37460)
Artikel-Nr.:
     328-10193
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527003684
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer
  • Ergiebigkeit: für 100 m Folie werden ca. 5 kg Primer benötigt

|
  • bewirkt eine verbesserte Verbindung zwischen der Fahrbahn und der Markierungsfolie
  • duch den Primer lässt sich die Folie einwandfrei verlegen und wieder entfernen
|

Hinweis: Artikel wird als Gefahrgut mit Sicherheitskarton versendet.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Inhalt:
7 kg
GHS-Symbol:
GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS08 - Gesundheitsgefahr: Ernste Gesundheitsgefahr
Signalwort:
Achtung!
H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
P-Sätze:
P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P280 - Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergiebigkeit:
für 100 m Folie werden ca. 5 kg Primer benötigt
Weitere Suchbegriffe: stein hgs primer, adhesion primer, Haftgrundierung, Haftgrund, Berghaus, Garant, Nissen, Wemas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,84*
€ 233,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,56*
€ 223,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,36*
€ 189,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 585,88*
Zubehör
Schake
ab € 540,56*
Zubehör
Schake
ab € 295,93*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 255,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.