Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier XEROX ® Business DIN A4 (210 x 297 mm)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopierpapier XEROX ® Business DIN A4 (210 x 297 mm)
Kopierpapier XEROX ® Business DIN A4 (210 x 297 mm)
Kopierpapier XEROX ® Business DIN A4 (210 x 297 mm)
Artikel-Nr.:
     315-X820
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     X820
EAN/GTIN:
     4058409079963
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Das XEROX ® Business Kopierpapier steht für Markenqualität zu einem attraktiven Preis. Als Standard-Büropapier ist es für die alltäglichen Druckaufgaben gut geeignet. Die sehr guten Laufeigenschaften für einseitigen und beidseitigen Druck sorgen für Schnelligkeit in Ihrem Büro. Erhältlich in den gängigen Formaten DIN A4 (210 x 297 mm) und DIN A3 (297 x 420 mm).

Verpackungseinheit entweder mit:

  • 5 Pack im Karton, je 500 Blatt Papier im Pack, eine Palette enthält 48 VE (bei DIN A4 Papier) und 20 VE (bei DIN A3 Papier)
  • Alternativ gibt es auch die praktische Spenderbox mit 2.500 Blatt, diese spart Abfall und ermöglicht auch einzeln eine einfache Papierentnahme
  • Papierqualität (Grammatur): 80g/m²
  • Papierstärke: 0,104 mm
  • Weißegrad: 150 CIE
  • Opazität: 89 Prozent
  • Alterungsbeständig
  • Chlorfrei gebleicht
  • Recycelbar
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Pack mit 500 Blatt
Format:
DIN A4
Breite:
21
Länge:
29,7
Qualität g/m²:
80
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 47,35*
€ 47,35*
Lager 315
89
€ 12,90*
ab € 46,05*
€ 54,05*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,05*
€ 64,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,45*
€ 61,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,05*
€ 54,80
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.