Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohr braun RAJA 60 x 750 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandrohr braun RAJA 60 x 750 mm
Versandrohr braun RAJA 60 x 750 mm
Versandrohr braun RAJA 60 x 750 mm
Artikel-Nr.:
     315-VK605
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     VK605
EAN/GTIN:
     4058409079390
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr

Die stabilen Versandverpackungen eignen sich für den sicheren Versand und die Lagerung von Landkarten, Bildern, Bauplänen, Konstruktionsplänen, Postern, Kalendern sowie für Architekturbüros, Agenturen oder Museen. Durch die spiralgewickelte Pappe bieten die Versandrohre einen optimalen Knickschutz, zudem sind die Waren beim Transport vor Schäden, Staub und Schmutz geschützt.

  • Außenmaße der Röhren entsprechen der Nutzlänge + 30 mm

Sie möchten Versandkosten sparen? Mit unseren Manschetten für Versandrohre geht das!

  • Einfacher Verschluss durch 2 Einsteckdeckel aus weißem Kunststoff mit Griffleiste (im Lieferumfang enthalten)
  • Besonders stabil durch spiralgewickelte Pappe, mit 80 g/m²-Papier überzogen
  • Entdecken Sie auch unseren stoßdämpfenden Tassen Versandkarton!

    Weitere Informationen:
    Verp.- Einheit (VE):
    50
    Geeignet für:
    -
    Stärke:
    0.16
    Gewicht:
    187 G
    Durchmesser Spitze:
    60
    Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, versandrohr 750x80mm, papprohr, rajapack versandrohr, braun, karton, papier, pappe, versand, versandhuelse, versandhuelsen, versandrohr, versandrohre
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 52,41*
      
    Preis gilt ab 500 Packungen
    1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0482* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 97,50*
    € 116,025
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 86,30*
    € 102,697
    pro Packung
    ab 4 Packungen
    € 76,71*
    € 91,2849
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 73,90*
    € 87,941
    pro Packung
    ab 8 Packungen
    € 69,58*
    € 82,8002
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 66,45*
    € 79,0755
    pro Packung
    ab 16 Packungen
    € 61,75*
    € 73,4825
    pro Packung
    ab 500 Packungen
    € 52,41*
    € 62,3679
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.