Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohr weiss RAJA 50 x 640 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandrohr weiss RAJA 50 x 640 mm
Versandrohr weiss RAJA 50 x 640 mm
Versandrohr weiss RAJA 50 x 640 mm
Artikel-Nr.:
     315-VK524
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     VK524
EAN/GTIN:
     4058409079352
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr

Diese stabilen Versandverpackungen sind optimal geeignet für den sicheren Versand, die Archivierung und Lagerung von Landkarten, Bildern, Plänen, Geschenkversand wie Kalender oder Poster, Präsentationsmaterial etc. Durch die spiralgewickelte Pappe bieten die Versandrohre einen optimalen Knickschutz, zudem sind die Waren vor Schäden, Staub und Schmutz geschützt. Die Farbe weiß wirkt besonders edel und hochwertig.

  • Außenseite weiß und dadurch optisch sehr hochwertig
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post (außer Bestell-Nr. VK421, VK240 und VK340: nur für internen Gebrauch)
  • Außenmaße der Röhre entsprechen der Nutzlänge plus 30 mm
  • Einfacher Verschluss durch 2 Einsteckdeckel aus weißem Kunststoff mit Griffleiste (im Lieferumfang enthalten)
  • Besonders stabil durch spiralgewickelte Pappe, mit 80 g/m²-Papier überzogen
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Innenmaß Länge:
64 MM
Stärke:
0.16
Durchmesser Spitze:
50
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, rajapack versandrohr, papprohr, karton, papier, pappe, versand, versandhuelse, versandhuelsen, versandrohr, versandrohre, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,72*
€ 103,1968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,81*
€ 91,4039
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 68,49*
€ 81,5031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,57*
€ 79,2183
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 62,21*
€ 74,0299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,28*
€ 70,5432
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 55,13*
€ 65,6047
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,38*
€ 62,3322
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,09*
€ 54,8471
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.