Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohr braun RAJA 100 x 850 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandrohr braun RAJA 100 x 850 mm
Versandrohr braun RAJA 100 x 850 mm
Versandrohr braun RAJA 100 x 850 mm
Artikel-Nr.:
     315-VK1060
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     VK1060
EAN/GTIN:
     4058409079178
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr

Die stabilen Versandverpackungen eignen sich für den sicheren Versand und die Lagerung von Landkarten, Bildern, Bauplänen, Konstruktionsplänen, Postern, Kalendern sowie für Architekturbüros, Agenturen oder Museen. Durch die spiralgewickelte Pappe bieten die Versandrohre einen optimalen Knickschutz, zudem sind die Waren beim Transport vor Schäden, Staub und Schmutz geschützt.

  • Außenmaße der Röhren entsprechen der Nutzlänge + 30 mm

Sie möchten Versandkosten sparen? Mit unseren Manschetten für Versandrohre geht das!

  • Einfacher Verschluss durch 2 Einsteckdeckel aus weißem Kunststoff mit Griffleiste (im Lieferumfang enthalten)
  • Besonders stabil durch spiralgewickelte Pappe, mit 80 g/m²-Papier überzogen
  • Entdecken Sie auch unseren stoßdämpfenden Tassen Versandkarton!

    Weitere Informationen:
    Verp.- Einheit (VE):
    20
    Geeignet für:
    -
    Stärke:
    0.2
    Gewicht:
    313 G
    Durchmesser Spitze:
    100
    Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, rajapack versandrohr, papprohr, versandrohr 70x850mm, braun, karton, papier, pappe, versand, versandhuelse, versandhuelsen, versandrohr, versandrohre
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 57,314*
      
    Preis gilt ab 500 Packungen
    1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,8657* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 106,524*
    € 126,76356
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 104,804*
    € 124,71676
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 89,922*
    € 107,00718
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 76,186*
    € 90,66134
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 71,36*
    € 84,9184
    pro Packung
    ab 40 Packungen
    € 66,524*
    € 79,16356
    pro Packung
    ab 500 Packungen
    € 57,314*
    € 68,20366
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.