Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebende Etikettenhalter, 54 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstklebende Etikettenhalter, 54 x 1000 mm
Selbstklebende Etikettenhalter, 54 x 1000 mm
Selbstklebende Etikettenhalter, 54 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     315-TS5410
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TS5410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche

Unsere Etikettenhalter sind ideal für die Kennzeichnung in Industrie, Handel und Büro. Die Etiketten können bei Bedarf nicht nur schnell ausgetauscht werden, sondern sind durch das transparente PVC auch gut lesbar - einfach das PVC Fenster nach vorne klappen. Der Etikettenhalter in der selbstklebenden Variante eignet sich vor allem für die dauerhafte Identifizierung. Unsere magnetischen Etikettenhalter finden Sie hier.

Bitte beachten Sie: Im Lieferumfang ist je ein Etikett aus weißem Fotopapier enthalten. Passend sind aber auch die Bristolpapier-Etiketten, die Sie bei uns im Shop finden.

Sind Sie auf der Suche nach magnetischen Etikettenhaltern? Dann werden Sie ebenfalls bei RAJA fündig!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Höhe:
54
Breite:
1.000
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster, Selbstklebende Etikettenhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
170
10
Frei Haus
ab € 7,702*
€ 9,952*
Lager 315
600
10
Frei Haus
ab € 11,538*
€ 16,162*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,162*
€ 19,23278
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,892*
€ 18,91148
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,588*
€ 16,16972
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,608*
€ 15,00352
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,538*
€ 13,73022
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 161,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.