Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebende Etikettenhalter, 25 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstklebende Etikettenhalter, 25 x 100 mm
Selbstklebende Etikettenhalter, 25 x 100 mm
Selbstklebende Etikettenhalter, 25 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     315-TS210
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TS210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche

Unsere Etikettenhalter sind ideal für die Kennzeichnung in Industrie, Handel und Büro. Die Etiketten können bei Bedarf nicht nur schnell ausgetauscht werden, sondern sind durch das transparente PVC auch gut lesbar - einfach das PVC Fenster nach vorne klappen. Der Etikettenhalter in der selbstklebenden Variante eignet sich vor allem für die dauerhafte Identifizierung. Unsere magnetischen Etikettenhalter finden Sie hier.

Bitte beachten Sie: Im Lieferumfang ist je ein Etikett aus weißem Fotopapier enthalten. Passend sind aber auch die Bristolpapier-Etiketten, die Sie bei uns im Shop finden.

Sind Sie auf der Suche nach magnetischen Etikettenhaltern? Dann werden Sie ebenfalls bei RAJA fündig!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Höhe:
25
Breite:
100
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster, Selbstklebende Etikettenhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2100
100
Frei Haus
ab € 0,6085*
€ 0,7885*
Lager 315
1900
100
Frei Haus
ab € 0,9016*
€ 1,28*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0816*
€ 1,2871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0316*
€ 1,2276
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,9016*
€ 1,0729
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 128,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.