Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapp-Versandtasche braun 430 x 580 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vollpapp-Versandtasche braun 430 x 580 mm
Vollpapp-Versandtasche braun 430 x 580 mm
Vollpapp-Versandtasche braun 430 x 580 mm
Artikel-Nr.:
     315-TP390C
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TP390C
EAN/GTIN:
     4058409078416
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Die stabilen und hochwertigen Versandtaschen aus Vollpappe mit brauner Außendecke sind für das Versenden und Transportieren von Dokumenten und Medien bestens geeignet.
Ideal auch für den Versand von Büchern, Katalogen, Prospekten, Magazinen und Datenträgern wie DVDs oder CDs. Für jeden Einsatzzweck die richtige Vollpappe-Versandtasche.
  • Variable Füllhöhe bis max. 20 mm
  • Guter Knickschutz auf Grund der hohen Papierqualität
  • Braune Versandtaschen: Qualität 450 bis 500 g/m²


Entdecken Sie auch unsere vielseitigen Faltschachteln aus Vollpappe zum Aufbewahren von Kleinteilen und Verpacken von Geschenken.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Qualität g/m²:
550
Innenmaß Höhe:
578 MM
Innenmaß Öffnung:
428 MM
Gewicht:
298 G
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche braun, karton tasche, braun, karton, karton-versandtasche, karton-versandtaschen, lightbag, pappe, versandtasche, versandtaschen, vollpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,1322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,67*
€ 109,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,04*
€ 107,15
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 81,03*
€ 96,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,07*
€ 88,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,07*
€ 78,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,61*
€ 67,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.