Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLLPAPPE-VERSANDTASCHE MIT HKV 90% REC, 173x248MM BRAUN, 400g/m², ÖFFNUNG KURZE SEITE


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-TP310CN
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TP310CN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Für den transportsicheren Versand von Medien und Dokumenten eignet sich die Versandtasche aus Vollpappe. Seien es Bücher, Prospekte, Kataloge oder auch CDs und DVDs, diese Versandtaschen sind eine ausgezeichnete Wahl. Sie sind aus stabiler Vollpappe und zu 90% aus recyceltem Material.

Die Versandtaschen lassen sich an ihrer kurzen Seite per Haftklebeverschluss leicht verschließen und mittels Aufreißstreifen ebenso leicht öffnen.

Wenn Sie doch einmal Artikel versenden möchten, die noch etwas mehr Schutz benötigen, empfehlen wir unsere vielfältige Auswahl an Polsterumschlägen wie beispielsweise unsere Luftpolster-Versandtaschen bestehend aus 100% Papier.

Weitere Details

  • Füllhöhe bis zu 20mm
  • Gute Papierqualität – Schützt vor Verknicken
  • Versandtaschen: Qualität 400g/m² (Ausnahme: TP260CN, TP360CN und TP390CN mit Qualität 450g/m²)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,23*
€ 57,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,99*
€ 55,92
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,27*
€ 50,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,45*
€ 45,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,10*
€ 41,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,90*
€ 40,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,42*
€ 33,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.