Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpappe-Versandtaschen mit Haftklebeverschluss weiss 215 x 270 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vollpappe-Versandtaschen mit Haftklebeverschluss weiss 215 x 270 mm
Vollpappe-Versandtaschen mit Haftklebeverschluss weiss 215 x 270 mm
Vollpappe-Versandtaschen mit Haftklebeverschluss weiss 215 x 270 mm
Artikel-Nr.:
     315-TP220C
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TP220C
EAN/GTIN:
     4058409078270
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Die stabilen und hochwertigen Versandtaschen aus Vollpappe sind für das Versenden und Transportieren von Dokumenten und Medien geeignet.
Ideal für den Versand von Drucksachen aller Art wie Bücher und Kataloge oder von Datenträgern wie DVDs und CDs. Zudem wird durch die weiße Außendecke die besondere Hochwertigkeit unterstrichen.
  • Schnelles und sicheres Verschließen durch Haftklebeverschluss
  • Leichtes Öffnen des Kuverts durch Aufreißstreifen
  • Weiße Versandtaschen: Qualität 500 bis 550 g/m²
  • Die Versandtaschen sind recycelbar.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Innenmaß Höhe:
268 MM
Innenmaß Öffnung:
213 MM
Gewicht:
65 G
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche weiß, karton tasche, karton, karton-versandtasche, karton-versandtaschen, lightbag, pappe, versandtasche, versandtaschen, vollpappe, weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,84*
€ 80,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,98*
€ 78,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 59,34*
€ 70,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,50*
€ 64,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,39*
€ 58,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,19*
€ 56,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,81*
€ 48,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.