Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierbeutel mit transparentem Sichtfenster 1000 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papierbeutel mit transparentem Sichtfenster 1000 ml
Papierbeutel mit transparentem Sichtfenster 1000 ml
Papierbeutel mit transparentem Sichtfenster 1000 ml
Artikel-Nr.:
     315-SZK1000
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SZK1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cellulose Beutel
Papierbeutel
Papierfaltenbeutel
raja cellulose beutel

Die Kraftbeutel mit transparentem Sichtfenster sorgen für eine ansprechende Produktpräsentation in modernem Design. Dank der Bodenfalte ist auch eine stehende Präsentation ohne Weiteres möglich. Die luftdichte Schweißnaht schützt dabei Ihre Ware zuverlässig.

Die Papierbeutel sind beispielsweise mit unserem Hand-Siegelgerät CELLO sicher verschweißbar. Die anschließende Öffnung ist durch die vorhandene Einreißkerbe einfach und ohne Hilfsmittel möglich. Dank des wiederverschließbaren Druckverschlusses ist der Inhalt auch nach der ersten Öffnung weiter geschützt.

Hergestellt werden die Papierbeutel mit transparentem Sichtfenster aus 12 µ PET und 100 µ Polyethylen.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
250
Innenmaß Höhe:
245
Innenmaß Öffnung:
168
Falte:
80
Inhalt:
1000
Weitere Suchbegriffe: cellulose beutel, Beutel, Beutel aus Papier, Beutel mit Sichtfenster, Kraftbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,77*
€ 211,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,14*
€ 206,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 154,98*
€ 184,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,72*
€ 174,60
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 130,68*
€ 155,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,95*
€ 151,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,61*
€ 135,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.