Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel RAJA, 150μ 180 x 250 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Flachbeutel RAJA, 150μ 180 x 250 mm
Flachbeutel RAJA, 150μ 180 x 250 mm
Flachbeutel RAJA, 150μ 180 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     315-SX19
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SX19
EAN/GTIN:
     4058409077396
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Unser stabilster Flachbeutel ist für besonders schwere Produkte bestens geeignet. Auch bei hoher Belastung oder scharfkantigem Inhalt reißt er nicht. Der Flachbeutel schützt den Inhalt perfekt vor Staub, Nässe und Schmutz.
Ideal zum Aufbewahren, Lagern und auch Präsentieren Ihrer Ware. Auch für voluminöse Inhalte, Schüttgut und Granulat bestens geeignet.
  • Extrem stabil: für Produkte mit scharfen Kanten oder sehr schwere, voluminöse Gegenstände
  • Mögliche Verschlussarten: Schweißen, Klammern, Kleben
  • Qualität: LDPE, 150 µ

Wir bieten Ihnen auch praktische Zipbeutel und Beutel mit Verschlusskordel, die sich leicht öffnen und widerverschließen lassen.

Hinweis: Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen.
Weitere Informationen:
Stärke µ:
150
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 180x250 mm, pe-beutel, pe-beutel 150 my, LDPE, beutel, flachbeutel 150µ, kommissionierung, präsentation, rajabag, rajapack, verpacken, verpackungen, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 27,72*
€ 32,99
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 27,49*
€ 32,71
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 23,32*
€ 27,75
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 20,91*
€ 24,88
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 17,73*
€ 21,10
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 17,54*
€ 20,87
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 14,31*
€ 17,03
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.