| |
|
| Artikel-Nr.: 315-SVTR18 Herst.-Nr.: SVTR18 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die natürliche Kraftpapier-Tragetasche mit ihren gedrehten Papierkordeln ermöglicht nicht nur ein optimales Präsentieren Ihrer Geschenke, wie zum Beispiel von Parfümerie- und Wellness-Artikeln, sondern auch einen angenehmen Tragekomfort. Das Sichtfenster besteht aus PVC. Alle Details im Überblick: - Mit gedrehten Papierkordeln in Taschenfarbe und Lochung für Geschenkband (nur SVTR18 & SVTR22)
- Mit Seiten- und Bodenfalte für einfaches Befüllen
- Blockboden mit Kartonverstärkung
- Farbe: Braun, Schwarz
- Innenseite: Braun
- Material: glattes Kraftpapier
- Qualität: 150 g/m²
- Verpackungseinheit (VE): 12 Taschen
Sie möchten mit Ihrer Marke werben? Bedruckte Papiertüten bieten wir ebenfalls in unserem Sortiment an. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 10 | Farbe: | schwarz | Qualität g/m²: | 190 | Höhe: | 190 MM | Fensterhöhe: | 90 MM | Fensterlänge: | 120 MM | Öffnung: | 180 MM | Falte: | 80 MM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |