Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierbeutel orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papierbeutel orange
Papierbeutel orange
Papierbeutel orange
Artikel-Nr.:
     315-SPP18ROR
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SPP18ROR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cellulose Beutel
Papierbeutel
Papierfaltenbeutel
raja cellulose beutel

Unsere umweltfreundlichen bunten Papiertüten sind ideal zum Einpacken Ihrer Geschenke. Die Papierbeutel in frischen, leuchtenden Farben bringen viel Freude. Sie sind besonders geeignet für flache Produkte. Durch die praktische Seitenfalte können auch größere Produkte einfach verpackt werden. Möchten Sie Ihre Geschenke auch individuell beschriften? Dann bestellen Sie unser praktisches Etikettiergerät doch am besten gleich mit!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
250
Farbe:
orange
Höhe:
33
Breite:
180
Falte:
60
Weitere Suchbegriffe: cellulose beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,39*
€ 57,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,04*
€ 55,98
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 42,30*
€ 50,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,22*
€ 49,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,43*
€ 48,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,21*
€ 45,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,89*
€ 39,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.