| |
|
| Artikel-Nr.: 315-SPP18KNO Herst.-Nr.: SPP18KNO EAN/GTIN: 4058409076238 |
| |
|
| | |
| Die Papierbeutel in klassischen Farben sind für viele Produkte bestens geeignet. Ihre Geschenke sind ganz einfach mit einem Handgriff elegant verpackt. Die Seitenfalte ermöglicht das einfache Befüllen der Papiertüte. Sie können beim Papier zwischen vielen verschiedenen, klassischen Farben wählen. So finden Sie garantiert zu jedem Anlass und rund ums Jahr den passenden Papierbeutel für Ihren Einsatzzweck. Die Beutel sind zudem aus recycelbaren Papier und schonen die Umwelt. Zum Schließen und Kennzeichnen der Faltenbeutel eignen sich unsere personalisierbaren Folien-Etiketten und Papier-Etiketten!! - Material: Umweltfreundliches Kraftpapier
- Papier-Qualität: 60g/m²
- Praktisch: Seitenfalte um auch größere Produkte einfach zu verpacken
- Verpackungseinheit (VE): 250 Stück
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 250 | Farbe: | schwarz | Qualität g/m²: | 60 | Höhe: | 330 MM | Breite: | 180 MM | Falte: | 60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cellulose beutel, Faltenbeutel, Papier, Papiertüte, beutel, einpacken, geschenk, geschenkpapierbeutel, geschenktasche, geschenkverpackung, papierbeutel, verpacken |
| | |
| |