Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierbeutel Eco flach 250 x 280 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papierbeutel Eco flach 250 x 280 mm
Papierbeutel Eco flach 250 x 280 mm
Papierbeutel Eco flach 250 x 280 mm
Artikel-Nr.:
     315-SPA2530
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SPA2530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cellulose Beutel
Papierbeutel
Papierfaltenbeutel
raja cellulose beutel

Die Papierbeutel Eco gibt es in zwei Varianten: als Flachbeutel für kleine und flache Produkte oder als Beutel mit Seitenfalten für voluminöse und sperrige Produkte. Beide Papiertüten braun lassen sich durch Falten, mit einer Klammer oder Klebeband einfach verschließen. Darüber hinaus überzeugen sie durch ihre Umweltfreundlichkeit, denn sie sind aus reinem Kraftpapier hergestellt, zu 100 % recycelbar und biologisch abbaubar. Dank unterschiedlicher Formate und Varianten sind die praktischen Papiertüten braun vielseitig einsetzbar. So eigenen sich die Papierbeutel beispielsweise zum Bündeln von Kleinteilen in der Industrie oder aber auch im Handel zum Verkauf von Postkarten, verpackten Lebensmitteln, Kurzwaren und vieles mehr.

  • Papierbeutel aufgedruckt mit den Umwelt-Logos "recyclable" und "Triman".
  • Bitte beachten: Bei folgenden Papierbeutel werden die Umwelt-Logos auf der Seitenfalte aufgedruckt: SPS1222, SPS1422, SPS2035.

    Weitere Informationen:
    Bezeichnung:
    Flachbeutel
    Qualität g/m²:
    35
    Innenmaß Höhe:
    280
    Innenmaß Öffnung:
    250
    Weitere Suchbegriffe: cellulose beutel, Beutel, Tüte, Verpackung
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 43,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Packungen
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 70,99*
    € 84,48
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 68,49*
    € 81,50
    pro Packung
    ab 3 Packungen
    € 61,59*
    € 73,29
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 53,73*
    € 63,94
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 51,89*
    € 61,75
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 49,88*
    € 59,36
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 43,35*
    € 51,59
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.