| |
|
| Artikel-Nr.: 315-SPA2030 Herst.-Nr.: SPA2030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Papierbeutel Eco gibt es in zwei Varianten: als Flachbeutel für kleine und flache Produkte oder als Beutel mit Seitenfalten für voluminöse und sperrige Produkte. Beide Papiertüten braun lassen sich durch Falten, mit einer Klammer oder Klebeband einfach verschließen. Darüber hinaus überzeugen sie durch ihre Umweltfreundlichkeit, denn sie sind aus reinem Kraftpapier hergestellt, zu 100 % recycelbar und biologisch abbaubar. Dank unterschiedlicher Formate und Varianten sind die praktischen Papiertüten braun vielseitig einsetzbar. So eigenen sich die Papierbeutel beispielsweise zum Bündeln von Kleinteilen in der Industrie oder aber auch im Handel zum Verkauf von Postkarten, verpackten Lebensmitteln, Kurzwaren und vieles mehr. Papierbeutel aufgedruckt mit den Umwelt-Logos "recyclable" und "Triman".Bitte beachten: Bei folgenden Papierbeutel werden die Umwelt-Logos auf der Seitenfalte aufgedruckt: SPS1222, SPS1422, SPS2035. Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | Flachbeutel | Qualität g/m²: | 33 | Innenmaß Höhe: | 280 | Innenmaß Öffnung: | 200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,05* | € 57,39* | | | | Lager 315 | | | | | | € 12,90* | ab € 36,39* | € 59,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03639* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|