Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierbeutel Eco flach 100 x 120 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Papierbeutel Eco flach 100 x 120 mm
Papierbeutel Eco flach 100 x 120 mm
Papierbeutel Eco flach 100 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     315-SPA1013
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SPA1013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Cellulose Beutel
Papierbeutel
Papierfaltenbeutel

Die Papierbeutel Eco gibt es in zwei Varianten: als Flachbeutel für kleine und flache Produkte oder als Beutel mit Seitenfalten für voluminöse und sperrige Produkte. Beide Papiertüten braun lassen sich durch Falten, mit einer Klammer oder Klebeband einfach verschließen. Darüber hinaus überzeugen sie durch ihre Umweltfreundlichkeit, denn sie sind aus reinem Kraftpapier hergestellt, zu 100 % recycelbar und biologisch abbaubar. Dank unterschiedlicher Formate und Varianten sind die praktischen Papiertüten braun vielseitig einsetzbar. So eigenen sich die Papierbeutel beispielsweise zum Bündeln von Kleinteilen in der Industrie oder aber auch im Handel zum Verkauf von Postkarten, verpackten Lebensmitteln, Kurzwaren und vieles mehr.

  • Papierbeutel aufgedruckt mit den Umwelt-Logos "recyclable" und "Triman".
  • Bitte beachten: Bei folgenden Papierbeutel werden die Umwelt-Logos auf der Seitenfalte aufgedruckt: SPS1222, SPS1422, SPS2035.

    Weitere Informationen:
    Bezeichnung:
    Flachbeutel
    Qualität g/m²:
    33
    Innenmaß Höhe:
    120
    Innenmaß Öffnung:
    100
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 315
    nicht lagernd
    € 12,90*
    ab € 16,05*
    € 16,53*
    3 Tage
    unbekannt
    € 2,90*
    ab € 12,93*
    € 17,20*
    Preise: Lager 315
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 16,53*
    € 19,67
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 16,44*
    € 19,56
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 16,05*
    € 19,10
    pro Paket
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01605* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 315
    Versand: Lager 315
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 12,90*
    ab € 240,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.