Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel 30 μ RAJA, 150 x 200 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachbeutel 30 μ RAJA, 150 x 200 mm
Flachbeutel 30 μ RAJA, 150 x 200 mm
Flachbeutel 30 μ RAJA, 150 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     315-SP88A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SP88A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Der Flachbeutel schützt den Inhalt perfekt vor Schmutz und Feuchtigkeit. Ideal zum Aufbewahren und Lagern Ihrer Produkte. Der Beutel ist sehr vielseitig und bestens geeignet zum Verstauen loser Kleinteile und anderer leichter Produkte. Ebenfalls bestens geeignet für voluminöse und leichte Inhalte.
  • Einige Formate werden im praktischen Spenderkarton geliefert, dies gewährleistet ein einfaches Handling und Schutz vor Staub durch Aufbewahrung im Karton
  • Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen
  • Hinweis: Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen
  • Mögliche Verschlussarten: Schweißen, Klammern, Kleben
  • Qualität: LDPE, 30 µ
Weitere Informationen:
Stärke µ:
30
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 150 x 200 mm, pe-beutel, pe-beutel 30 my, LDPE, beutel, flachbeutel 30µ, kommissionierung, plastikbeutel, präsentation, rajabag, rajapack, verpacken, verpackungen, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,91*
€ 35,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,47*
€ 35,07
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,00*
€ 29,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,53*
€ 26,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,05*
€ 22,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,93*
€ 22,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.