Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suprawell Plus 200 x 280 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Suprawell Plus 200 x 280 mm
Suprawell Plus 200 x 280 mm
Suprawell Plus 200 x 280 mm
Artikel-Nr.:
     315-SL198
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SL198
EAN/GTIN:
     4058409073763
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Die extra stabile Versandtasche ist ideal für Bücher, Hefte, Broschüren oder andere Drucksachen, die einen stabilen Ecken- und Kantenschutz benötigen und nicht geknickt werden dürfen. Durch die starke Wellpappe ist das Innere bestens vor Knicken geschützt. Die variable Füllhöhe erleichtert das Befüllen der Versandverpackung - auch bei dickeren Büchern.
  • Aufreißperforation für noch leichteres Öffnen
  • Mikrowelle, Qualität 335 g/m²
  • Außen brauner Kraftliner
  • Tipp: Bestell-Nr. SL234 optimal für Groß- und Maxibrief
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Innenmaß Höhe:
311 MM
Innenmaß Öffnung:
195 MM
Gewicht:
46
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kraftpapier, karton tasche, karton, karton-versandtasche, karton-versandtaschen, knickschutz, suprawell plus, versandtasche, versandtaschen, wellpappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
50
€ 12,90*
ab € 51,08*
€ 83,02*
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 79,24*
€ 102,05*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,02*
€ 98,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,80*
€ 97,34
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 73,59*
€ 87,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,52*
€ 75,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,33*
€ 71,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,08*
€ 60,79
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.