Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatische Beutel 80 x 125 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Antistatische Beutel 80 x 125 mm
Antistatische Beutel 80 x 125 mm
Antistatische Beutel 80 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     315-SCB15
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SCB15
EAN/GTIN:
     4058409072834
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
Die antistatischen Luftpolsterbeutel mit Haftklebeverschluss sind für die besonders empfindlichen, elektronischen Bauteile gedacht. Die schützen nicht nur vor elektrostatischer Aufladung, sondern die Luftpolsterbeutel schützen auch vor Stößen und Kratzern, besonders einfach in der Handhabung durch praktischen Haftklebeverschluss. Die perfekte Lösung für alle stoß- und elektrostatisch empfindliche Güter wie Platinen, Handys, Laufwerke, Festplatten und Chipkarten.
Die perfekte Lösung für alle stoß- und elektrostatisch empfindliche Güter wie Handys, Laufwerke, Festplatten und Chipkarten.
  • Einfaches Befüllen Ihrer Waren durch die glatte Innenseite (Noppen an der Außenseite)
  • Praktischer und schneller Verschluss durch die 5 cm breite Klebeverschlussleiste mit abziehbarem Schutzstreifen
  • Kostenvorteile beim Versand durch das geringe Eigengewicht der Luftpolsterbeutel
  • Keine permanente antistatische Behandlung, garantierte Wirksamkeit: 6 Monate
  • Halten Feuchtigkeit und Wärme ab und bieten besonderen Schutz vor Staub und Schmutz
  • Material: LDPE, zweilagig, Qualität: 100 µ
  • Oberflächenwiderstand: 1011 Ohm
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
200
Farbe:
rosa
Stärke µ:
100
Innenmaß Höhe:
125 MM
Innenmaß Öffnung:
80 MM
Weitere Suchbegriffe: ESD-Beutel, Abschirm-Polstertasche, ESD Polstertasche, ESD-Luftpolsterbeutel, ESD-Polsterbeutel, antistatische Luftpolsterbeutel, LDPE-Beutel, Luftpolster-Beutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel 100µ, esd polstertasche, ldpe-beutel raja, antistatisch, beutel, folie, füllmaterial, luftpolster, luftpolsterbeutel, luftpolsterfolie, polstermaterial, schutz, schützen, sichern, stoßschutz, verpacken, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 42,96*
€ 51,12
pro Box
ab 2 Boxen
€ 41,66*
€ 49,58
pro Box
ab 3 Boxen
€ 31,21*
€ 37,14
pro Box
ab 5 Boxen
€ 30,37*
€ 36,14
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,37*
€ 34,95
pro Box
ab 20 Boxen
€ 27,89*
€ 33,19
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 23,60*
€ 28,08
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.