| |
|
| Artikel-Nr.: 315-SCB11 Herst.-Nr.: SCB11 EAN/GTIN: 4058409072797 |
| |
|
| | |
| Die antistatischen Luftpolsterbeutel mit Haftklebeverschluss sind für die besonders empfindlichen, elektronischen Bauteile gedacht. Die schützen nicht nur vor elektrostatischer Aufladung, sondern die Luftpolsterbeutel schützen auch vor Stößen und Kratzern, besonders einfach in der Handhabung durch praktischen Haftklebeverschluss. Die perfekte Lösung für alle stoß- und elektrostatisch empfindliche Güter wie Platinen, Handys, Laufwerke, Festplatten und Chipkarten. Die perfekte Lösung für alle stoß- und elektrostatisch empfindliche Güter wie Handys, Laufwerke, Festplatten und Chipkarten.- Einfaches Befüllen Ihrer Waren durch die glatte Innenseite (Noppen an der Außenseite)
- Praktischer und schneller Verschluss durch die 5 cm breite Klebeverschlussleiste mit abziehbarem Schutzstreifen
- Kostenvorteile beim Versand durch das geringe Eigengewicht der Luftpolsterbeutel
- Keine permanente antistatische Behandlung, garantierte Wirksamkeit: 6 Monate
- Halten Feuchtigkeit und Wärme ab und bieten besonderen Schutz vor Staub und Schmutz
- Material: LDPE, zweilagig, Qualität: 100 µ
- Oberflächenwiderstand: 1011 Ohm
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 100 | Farbe: | rosa | Stärke µ: | 100 | Innenmaß Höhe: | 250 MM | Innenmaß Öffnung: | 150 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Beutel, Abschirm-Polstertasche, ESD Polstertasche, ESD-Luftpolsterbeutel, ESD-Polsterbeutel, antistatische Luftpolsterbeutel, LDPE-Beutel, Luftpolster-Beutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, ldpe-beutel 100 stück, esd luftpolsterbeutel, antistatisch, beutel, folie, füllmaterial, luftpolster, luftpolsterbeutel, luftpolsterfolie, polstermaterial, schutz, schützen, sichern, stoßschutz, verpacken, verpackungsmaterial |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,07* | € 12,96* | | | | Lager 315 | | | | | | € 9,90* | ab € 24,05* | € 33,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2405* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|