Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatische Beutel 300 x 400 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Antistatische Beutel 300 x 400 mm
Antistatische Beutel 300 x 400 mm
Antistatische Beutel 300 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     315-SAR5
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SAR5
EAN/GTIN:
     4058409072391
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Druckbandbeutel
Der antistatische Beutel mit Druckverschluss ist perfekt geeignet für den Transport und die Lagerung elektronischer Bauteile. Sie sind permanent antistatisch behandelt, so ist der Inhalt vor elektrostatischer Aufladung geschützt. Die antistatischen Beutel mit Druckverschluss sind schnell geöffnet und verschlossen, ideal für Produkte aus dem Elektronik- und High-Tech-Bereich.
  • ESD-Siegel aufgedruckt
  • Schutz vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen
  • Oberflächenwiderstand: 1010-1011 Ohm
  • Qualität: LDPE, 90 µ

Finden Sie bei RAJA auch weitere Antistatische Podukte, wie die antistatische Folie zum Umstretchen von Paletten. 

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
300
Stärke µ:
90
Innenmaß Höhe:
400 MM
Innenmaß Öffnung:
300 MM
Weitere Suchbegriffe: Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, druckverschlußbeutel 90µm 300 x 400 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 300 x 400mm, antistatisch, beutel, druckverschluss, druckverschlussbeutel, elektronikverpackung, schützen, verpacken, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,29*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 300 Stück (ab € 0,3843* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 205,14*
€ 244,12
pro Box
ab 2 Boxen
€ 197,44*
€ 234,95
pro Box
ab 5 Boxen
€ 160,41*
€ 190,89
pro Box
ab 10 Boxen
€ 124,35*
€ 147,98
pro Box
ab 500 Boxen
€ 115,29*
€ 137,20
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.