| |
|
| Artikel-Nr.: 315-SA19NR Herst.-Nr.: SA19NR EAN/GTIN: 4058409072070 |
| |
|
| | |
| Zusätzlich zu der edlen Optik des Lackpapiers hat diese Tasche Tragegriffe und Verschlussknoten aus Satin. Das glänzende Lackpapier und die Satinschleifen geben der Tragetasche einen eleganten Look, so ist sie besonders für festliche Augenblicke geeignet. - Tragegriff und Verschlussknoten aus Satin
- Pappverstärkung am oberen Rand
- Boden aus Karton für hohe Stabilität
- Mit Seitenfalten zum einfachen Befüllen
- Hergestellt aus Lackpapier 170 g/m²
- Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 25 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 270 MM | Öffnung: | 190 MM | Falte: | 100 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackpapiertüten, Lacktaschen, Papier-Tragetasche, Papiertragetaschen, lackpapiertasche schwarz, lackpapiertasche, papiertragetaschen raja, geschenkverpackung, lackpapier, lackpapiertragetasche, satinschleife, tragetasche, tragetaschen, verpacken, verpackung |
| | |
| |