| |
|
| Artikel-Nr.: 315-RWE504 Herst.-Nr.: RWE504 EAN/GTIN: 4058409071745 |
| |
|
| | |
| Dieses hochwertige und besonders reißfeste PVC Warnband ist mit Standardaufdrucken versehen. Es kombiniert eine optimale Verschlussleistung mit dem Schutz Ihrer Sendungen durch entsprechende Warnhinweise. PVC Warnbänder mit Standardaufdruck haften sehr gut auf unterschiedlichen Oberflächen, wie Karton, Plastik, Holz oder Aluminium und sind somit universell einsetzbar. Kennzeichnen Sie Ihre Ware um Beschädigung zu vermeiden. So leistet PVC Warnband mit Standardaufdruck den höchstmöglichen Beitrag zur Transport- und Lagersicherheit Ihrer Sendungen. Weitere Details: - Kleber: Naturkautschuk
- Farben: rot, orange (mit schwarzer Schrift) oder weiß (mit roter Schrift)
- Wärmebeständig (kurzfristig, nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) bis ca. +80 °C
- Folienstärke: 33 µ, Gesamtstärke: 53 µ
- 1 Handabroller gratis bei Abnahme ab 72 Rollen PVC Warnband mit Standardaufdruck der gleichen Bestellnummer
- Angenehm: gleichmäßiges und leises Abrollen
Besonders signalstark wirkt dieses Packband auf unseren weißen Faltschachteln Vollpappe! Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 6 | Farbe: | rot | Aufdruck: | Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte | Breite: | 50 MM | Länge: | 66 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, markierband rot 50mm, pvc-band, pvc-band rot, klebeband, klebebänder, kleben, packbänder, pvc warnband, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel, warnhinweise |
| | |
| |