Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkarton RAJAPOST, braun 430 x 300 x 180 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Postkarton RAJAPOST, braun 430 x 300 x 180 mm
Postkarton RAJAPOST, braun 430 x 300 x 180 mm
Postkarton RAJAPOST, braun 430 x 300 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     315-RPT23
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RPT23
EAN/GTIN:
     4058409071561
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
Die Postkartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Waren geeignet. Der Karton ist schnell aufgebaut, lässt sich von oben einfach befüllen und durch die Verschlusslasche am Deckel leicht verschließen. Im DIN-Format A3 bietet diese Verpackung Platz für voluminösere Warensendungen von z.B. CDs, DVDs sowie Ordnern, Büchern oder Haushaltswaren.

  • Durch den Klappdeckel mit Verschlusslasche sind die Kartons einfach zu verschließen
  • Stabilität und höchste Festigkeit durch Außendecke aus Kraftpapier: Dicht verbundenes und besonders starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität: Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Platzsparend in der Lagerung durch die flache Anlieferung der Versandkartons
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
  • Farbe: Braun
Weitere Informationen:
Qualität:
1.20
Verp.- Einheit (VE):
50
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
180 MM
Innenmaß Breite:
300 MM
Innenmaß Länge:
430 MM
Menge je Palette:
550
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, briefbox, Faltschachtel, Kartons, Online Shop, Postkartons braun, Postverpackungen, Rajapack, Rajapost, Schachteln, Versandkarton
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,97*
€ 67,09*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 67,00*
€ 87,57*
Lager 315
195
€ 9,90*
ab € 73,48*
€ 94,95*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,95*
€ 112,9905
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,62*
€ 111,4078
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,91*
€ 106,9929
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,65*
€ 100,7335
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 78,20*
€ 93,058
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 73,48*
€ 87,4412
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,4696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.