Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkarton RAJAPOST, braun 430 x 300 x 120 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Postkarton RAJAPOST, braun 430 x 300 x 120 mm
Postkarton RAJAPOST, braun 430 x 300 x 120 mm
Postkarton RAJAPOST, braun 430 x 300 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     315-RPT22
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RPT22
EAN/GTIN:
     4058409071554
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
Die Postkartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Waren geeignet. Der Karton ist schnell aufgebaut, lässt sich von oben einfach befüllen und durch die Verschlusslasche am Deckel leicht verschließen. Im DIN-Format A3 bietet diese Verpackung Platz für voluminösere Warensendungen von z.B. CDs, DVDs sowie Ordnern, Büchern oder Haushaltswaren.

  • Durch den Klappdeckel mit Verschlusslasche sind die Kartons einfach zu verschließen
  • Stabilität und höchste Festigkeit durch Außendecke aus Kraftpapier: Dicht verbundenes und besonders starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität: Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Platzsparend in der Lagerung durch die flache Anlieferung der Versandkartons
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
  • Farbe: Braun
Weitere Informationen:
Qualität:
2.20 | 1.20
Verp.- Einheit (VE):
50
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
120 MM
Innenmaß Breite:
300 MM
Innenmaß Länge:
430 MM
Menge je Palette:
550
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, postbox 430 x 229, briefbox, rajapack postbox, Faltschachtel, Kartons, Online Shop, Postkartons braun, Postverpackungen, Rajapack, Rajapost, Schachteln, Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,96*
€ 118,9524
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,55*
€ 82,7645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,51*
€ 80,3369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,74*
€ 77,0406
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,64*
€ 63,8316
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.