| |
|
| Artikel-Nr.: 315-RPT20 Herst.-Nr.: RPT20 EAN/GTIN: 4058409071486 |
| |
|
| | |
| Die Postkartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Waren geeignet. Der Karton ist schnell aufgebaut, lässt sich von oben einfach befüllen und durch die Verschlusslasche am Deckel leicht verschließen. Das DIN-Format A4 bietet Ihnen eine optimale Mehr-Zweck-Variante, um Ihre Produkte wie z.B. Handys, Bücher oder auch Textilien zu verschicken. - Der Karton ist schnell aufgebaut und erlaubt eine sichere Produktsendung
- Zwei Seitenklappen fixieren Ihre Produkte und schützen vor dem Herausfallen
- Einfaches Verschließen durch Klappdeckel mit Verschlusslasche
- Dreifache Kartonstärke an beiden Längsseiten sorgt für hohe Transportsicherheit
- Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
- Hohe Kartonqualität sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
- Platzsparend in der Lagerung durch die flache Anlieferung der Versandkartons
- Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
- Farbe: Braun
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 50 | Farbe: | braun | Innenmaß Höhe: | 80 MM | Innenmaß Breite: | 250 MM | Innenmaß Länge: | 330 MM | Menge je Palette: | 1100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, briefbox, Faltschachtel, Kartons, Online Shop, Postkartons braun, Postverpackungen, Rajapack, Rajapost, Schachteln, Versandkarton |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,75* | € 24,59* | | | | Lager 315 | | | | | | € 9,90* | ab € 50,68* | € 67,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0136* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|