Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkarton, braun RAJA 310 x 220 x 150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Postkarton, braun RAJA 310 x 220 x 150 mm
Postkarton, braun RAJA 310 x 220 x 150 mm
Postkarton, braun RAJA 310 x 220 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     315-RPT17B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RPT17B
EAN/GTIN:
     4058409071431
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Die Postkartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Waren geeignet. Der Karton ist schnell aufgebaut, lässt sich von oben einfach befüllen und durch die Verschlusslasche am Deckel leicht verschließen. Das DIN-Format A4 bietet Ihnen eine optimale Mehr-Zweck-Variante, um Ihre Produkte wie z.B. Handys, Bücher oder auch Textilien zu verschicken.

  • Der Karton ist schnell aufgebaut und erlaubt eine sichere Produktsendung
  • Zwei Seitenklappen fixieren Ihre Produkte und schützen vor dem Herausfallen
  • Einfaches Verschließen durch Klappdeckel mit Verschlusslasche
  • Dreifache Kartonstärke an beiden Längsseiten sorgt für hohe Transportsicherheit
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Platzsparend in der Lagerung durch die flache Anlieferung der Versandkartons
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
  • Farbe: Braun
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Farbe:
braun
Qualität:
1.10
Innenmaß Höhe:
150 MM
Innenmaß Breite:
220 MM
Innenmaß Länge:
310 MM
Menge je Palette:
550
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, briefbox, Faltschachtel, Kartons, Online Shop, Postkartons braun, Postverpackungen, Rajapack, Rajapost, Schachteln, Versandkarton
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,95*
€ 31,10*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 41,54*
€ 55,45*
Lager 315
420
€ 9,90*
ab € 52,33*
€ 69,03*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,03*
€ 82,1457
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,44*
€ 81,4436
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,67*
€ 78,1473
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,22*
€ 75,2318
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,63*
€ 69,7697
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 52,33*
€ 62,2727
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,0466* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.