Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkarton RAJAPOST, braun 280 x 220 x 80 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Postkarton RAJAPOST, braun 280 x 220 x 80 mm
Postkarton RAJAPOST, braun 280 x 220 x 80 mm
Postkarton RAJAPOST, braun 280 x 220 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     315-RPT16
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RPT16
EAN/GTIN:
     4058409071400
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Dieser widerstandsfähige Karton eignet sich besonders zum Versenden von kleinen Produkten zu einem kleinen Preis. Die Postkartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von CDs und DVDs sowie Bücher, Schlüsselanhänger oder Haushaltswaren - ein echter Allrounder.

  • Der Karton ist schnell aufgebaut und erlaubt eine sichere Produktsendung
  • Zwei Seitenklappen fixieren Ihre Produkte und schützen vor dem Herausfallen
  • Einfaches Verschließen durch Klappdeckel mit Verschlusslasche
  • Dreifache Kartonstärke an beiden Längsseiten sorgt für hohe Transportsicherheit
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • 1-welliger Karton, Qualität 10 oder 20 kg
  • Platzsparend in der Lagerung durch die flache Anlieferung der Versandkartons
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
80 MM
Innenmaß Breite:
220 MM
Innenmaß Länge:
280 MM
Menge je Palette:
1100
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, briefbox, Faltschachtel, Kartons, Online Shop, Postkartons braun, Postverpackungen, Rajapack, Rajapost, Schachteln, Versandkarton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 21,91*
Lager 315
243
€ 9,90*
ab € 40,20*
€ 53,79*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,79*
€ 64,0101
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,55*
€ 63,7245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,04*
€ 60,7376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,32*
€ 58,6908
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,07*
€ 56,0133
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,20*
€ 47,838
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.