| |
|
| Artikel-Nr.: 315-RPT123 Herst.-Nr.: RPT123 EAN/GTIN: 4058409071332 |
| |
|
| | |
| Die Postkartons sind durch die weiße Außendecke besonders ansprechend und eignen sich daher zum Verpacken oder Versenden von Produkten, die zudem hochwertig präsentiert werden sollen. Der Karton ist schnell aufgebaut, lässt sich von oben einfach befüllen und durch die Verschlusslasche am Deckel leicht verschließen. Im DIN-Format A3 bietet diese Verpackung Platz für voluminösere Warensendungen von Büchern, Elektroartikeln bis hin zu Präsenten und Geschenkartikeln. - Zwei Seitenklappen fixieren Ihre Produkte und schützen vor dem Herausfallen
- Einfaches Verschließen durch Klappdeckel mit Verschlusslasche
- Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
- Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
- Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
- Farbe: Weiß
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 50 | Geeignet für: | DIN A3 | Farbe: | weiß | Qualität: | 1.20 | Innenmaß Höhe: | 180 MM | Innenmaß Breite: | 300 MM | Innenmaß Länge: | 430 MM | Menge je Palette: | 550 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, postbox 430 x 229, briefbox, rajapack postbox, Faltschachtel, Kartons, Online Shop, Postverpackungen, Rajapack, Rajapost, Schachteln, Versandkarton |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 315 | | | | | | € 12,90* | ab € 75,97* | € 139,28* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 125,80* | € 159,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,5194* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|