Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkarton RAJAPOST weiß, 430 x 300 x 120 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Postkarton RAJAPOST weiß, 430 x 300 x 120 mm
Postkarton RAJAPOST weiß, 430 x 300 x 120 mm
Postkarton RAJAPOST weiß, 430 x 300 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     315-RPT122
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RPT122
EAN/GTIN:
     4058409071325
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
Die Postkartons sind durch die weiße Außendecke besonders ansprechend und eignen sich daher zum Verpacken oder Versenden von Produkten, die zudem hochwertig präsentiert werden sollen. Der Karton ist schnell aufgebaut, lässt sich von oben einfach befüllen und durch die Verschlusslasche am Deckel leicht verschließen. Im DIN-Format A3 bietet diese Verpackung Platz für voluminösere Warensendungen von Büchern, Elektroartikeln bis hin zu Präsenten und Geschenkartikeln.

  • Zwei Seitenklappen fixieren Ihre Produkte und schützen vor dem Herausfallen
  • Einfaches Verschließen durch Klappdeckel mit Verschlusslasche
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
  • Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Geeignet für:
DIN A3
Farbe:
weiß
Innenmaß Höhe:
12 MM | 120 MM
Innenmaß Breite:
30 MM | 300 MM
Innenmaß Länge:
43 MM | 430 MM
Qualität:
1.20
Menge je Palette:
550
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, briefbox, Faltschachtel, Kartons, Online Shop, Postverpackungen, Rajapack, Rajapost, Schachteln, Versandkarton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,68*
€ 51,31*
Lager 315
243
€ 9,90*
ab € 60,02*
€ 78,79*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,79*
€ 93,7601
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,47*
€ 93,3793
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,25*
€ 89,5475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,98*
€ 85,6562
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,29*
€ 78,8851
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 60,02*
€ 71,4238
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2004* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.