Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkarton RAJAPOST weiss 240 x 170 x 50 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Postkarton RAJAPOST weiss 240 x 170 x 50 mm
Postkarton RAJAPOST weiss 240 x 170 x 50 mm
Postkarton RAJAPOST weiss 240 x 170 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     315-RPT112
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RPT112
EAN/GTIN:
     4058409071141
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Dieser widerstandsfähige Karton eignet sich besonders zum Versenden von kleinen Produkten zu einem kleinen Preis. Die Postkartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von CDs und DVDs sowie Bücher, Schlüsselanhänger oder Haushaltswaren - ein echter Allrounder.

  • Der Karton ist schnell aufgebaut und erlaubt eine sichere Produktsendung
  • Zwei Seitenklappen fixieren Ihre Produkte und schützen vor dem Herausfallen
  • Einfaches Verschließen durch Klappdeckel mit Verschlusslasche
  • Dreifache Kartonstärke an beiden Längsseiten sorgt für hohe Transportsicherheit
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • 1-welliger Karton, Qualität 10 oder 20 kg
  • Platzsparend in der Lagerung durch die flache Anlieferung der Versandkartons
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Geeignet für:
DIN A5
Farbe:
weiß
Innenmaß Höhe:
5 MM | 50 MM
Innenmaß Breite:
17 MM | 170 MM
Innenmaß Länge:
24 MM | 240 MM
Menge je Palette:
3300
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, rajapack postbox, briefbox, postbox 1-wellig, Faltschachtel, Kartons, Online Shop, Postverpackungen, Rajapack, Rajapost, Schachteln, Versandkarton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
539
€ 12,90*
ab € 22,97*
€ 44,86*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 39,06*
€ 52,03*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,86*
€ 53,3834
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,56*
€ 36,3664
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,61*
€ 35,2359
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,74*
€ 34,2006
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,74*
€ 33,0106
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,97*
€ 27,3343
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.