Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkarton RAJAPOST, braun 200 x 200 x 70 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Postkarton RAJAPOST, braun 200 x 200 x 70 mm
Postkarton RAJAPOST, braun 200 x 200 x 70 mm
Postkarton RAJAPOST, braun 200 x 200 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     315-RPT11
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RPT11
EAN/GTIN:
     4058409071103
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Dieser widerstandsfähige Karton eignet sich besonders zum Versenden von kleinen Produkten zu einem kleinen Preis. Die Postkartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von CDs und DVDs sowie Bücher, Schlüsselanhänger oder Haushaltswaren - ein echter Allrounder.

  • Der Karton ist schnell aufgebaut und erlaubt eine sichere Produktsendung
  • Zwei Seitenklappen fixieren Ihre Produkte und schützen vor dem Herausfallen
  • Einfaches Verschließen durch Klappdeckel mit Verschlusslasche
  • Dreifache Kartonstärke an beiden Längsseiten sorgt für hohe Transportsicherheit
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • 1-welliger Karton, Qualität 10 oder 20 kg
  • Platzsparend in der Lagerung durch die flache Anlieferung der Versandkartons
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
70 MM
Innenmaß Breite:
200 MM
Innenmaß Länge:
200 MM
Menge je Palette:
2200
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, briefbox 20x20x20, briefbox, rajapack postbox, Faltschachtel, Kartons, Online Shop, Postkartons braun, Postverpackungen, Rajapack, Rajapost, Schachteln, Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4994* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,16*
€ 57,3104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,24*
€ 50,2656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,83*
€ 46,2077
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,36*
€ 44,4584
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 34,92*
€ 41,5548
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,37*
€ 39,7103
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 31,62*
€ 37,6278
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 29,28*
€ 34,8432
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,97*
€ 29,7143
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.