| |
|
| Artikel-Nr.: 315-RPT108D Herst.-Nr.: RPT108D EAN/GTIN: 4058409071073 |
| |
|
| | |
| Dieser widerstandsfähige Karton eignet sich besonders zum Versenden von kleinen Produkten zu einem kleinen Preis. Die Postkartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von CDs und DVDs sowie Bücher, Schlüsselanhänger oder Haushaltswaren - ein echter Allrounder. - Der Karton ist schnell aufgebaut und erlaubt eine sichere Produktsendung
- Zwei Seitenklappen fixieren Ihre Produkte und schützen vor dem Herausfallen
- Einfaches Verschließen durch Klappdeckel mit Verschlusslasche
- Dreifache Kartonstärke an beiden Längsseiten sorgt für hohe Transportsicherheit
- Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
- Hohe Kartonqualität sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
- 1-welliger Karton, Qualität 10 oder 20 kg
- Platzsparend in der Lagerung durch die flache Anlieferung der Versandkartons
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 50 | Geeignet für: | - | Farbe: | weiß | Innenmaß Höhe: | 9 MM | 90 MM | Innenmaß Breite: | 13,5 MM | 135 MM | Innenmaß Länge: | 19,5 MM | 195 MM | Menge je Palette: | 2200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, rajapack postbox, briefbox, postbox 1-wellig, Faltschachtel, Kartons, Online Shop, Postverpackungen, Rajapack, Rajapost, Schachteln, Versandkarton |
| | |
| |