Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkarton RAJAPOST weiss 185 x 105 x 30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Postkarton RAJAPOST weiss 185 x 105 x 30 mm
Postkarton RAJAPOST weiss 185 x 105 x 30 mm
Postkarton RAJAPOST weiss 185 x 105 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     315-RPT108B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RPT108B
EAN/GTIN:
     4058409071066
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Dieser widerstandsfähige Karton eignet sich besonders zum Versenden von Produkten jeder Größe. Sie sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A6, DIN A5, DIN A4 und DIN A3, CDs und DVDs sowie Dekorationsartikel, Vasen, Kalender und andere Produkte.

  • Der Postkarton kann schnell aufgebaut werden und erlaubt eine sichere Produktsendung
  • Zwei Seitenklappen fixieren Ihre Produkte und schützen sie so vor dem Herausfallen
  • Einfaches Verschließen durch Klappdeckel mit Verschlussklappe
  • Dreifache Kartonstärke an beiden Längsseiten sorgt für hohe Transportsicherheit
  • Schutz vor Staub bei Anlieferung durch Plastikfolie oder durch Karton
  • Außenseite weiß und dadurch optisch sehr hochwertig
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Ab einer Länge von 400 mm ist der Kartondeckel mit 2 Verschlusslaschen versehen
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Postkartons ab einer Größe von 150 x 110 x 10 mm als „Päckchen“ versendbar
  • 1-welliger Karton, Qualität 10 oder 20 kg
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung.
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück (RPT100: 300 Stück)

Bestellen Sie unsere hochwertige Packseide zum dekorativen Verpacken des Inhalts am besten gleich mit!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Geeignet für:
Visitenkarte
Farbe:
weiß
Innenmaß Höhe:
3 MM | 30 MM
Innenmaß Breite:
10,5 MM | 105 MM
Innenmaß Länge:
18,5 MM | 185 MM
Menge je Palette:
4800
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, rajapack postbox, briefbox, postbox 1-wellig, Faltschachtel, Kartons, Online Shop, Postverpackungen, Rajapack, Rajapost, Schachteln, Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,37*
€ 51,6103
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,88*
€ 45,0772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,52*
€ 41,0788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,67*
€ 40,0673
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 31,80*
€ 37,842
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,28*
€ 36,0332
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 28,50*
€ 33,915
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 26,72*
€ 31,7968
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,39*
€ 26,6441
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.