Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkarton RAJAPOST weiss 150 x 150 x 60 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Postkarton RAJAPOST weiss 150 x 150 x 60 mm
Postkarton RAJAPOST weiss 150 x 150 x 60 mm
Postkarton RAJAPOST weiss 150 x 150 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     315-RPT106
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RPT106
EAN/GTIN:
     4058409071042
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Dieser widerstandsfähige Karton eignet sich besonders zum Versenden von kleinen Produkten zu einem kleinen Preis. Die Postkartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von CDs und DVDs sowie Bücher, Schlüsselanhänger oder Haushaltswaren - ein echter Allrounder.

  • Der Karton ist schnell aufgebaut und erlaubt eine sichere Produktsendung
  • Zwei Seitenklappen fixieren Ihre Produkte und schützen vor dem Herausfallen
  • Einfaches Verschließen durch Klappdeckel mit Verschlusslasche
  • Dreifache Kartonstärke an beiden Längsseiten sorgt für hohe Transportsicherheit
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • 1-welliger Karton, Qualität 10 oder 20 kg
  • Platzsparend in der Lagerung durch die flache Anlieferung der Versandkartons
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Geeignet für:
DIN A6
Farbe:
weiß
Innenmaß Höhe:
6 MM | 60 MM
Innenmaß Breite:
15 MM | 150 MM
Innenmaß Länge:
15 MM | 150 MM
Menge je Palette:
2200
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, postkarton 150x150x60 mm, briefbox, rajapack postbox, Faltschachtel, Kartons, Online Shop, Postverpackungen, Rajapack, Rajapost, Schachteln, Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,08*
€ 59,5952
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,14*
€ 52,5266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,67*
€ 47,2073
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,69*
€ 46,0411
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 36,84*
€ 43,8396
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,88*
€ 41,5072
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 32,56*
€ 38,7464
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 30,23*
€ 35,9737
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,92*
€ 30,8448
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.