| |
|
| Artikel-Nr.: 315-RPT10 Herst.-Nr.: RPT10 EAN/GTIN: 4058409070977 |
| |
|
| | |
| Dieser widerstandsfähige Karton eignet sich besonders zum Versenden von kleinen Produkten zu einem kleinen Preis. Die Postkartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von CDs und DVDs sowie Bücher, Schlüsselanhänger oder Haushaltswaren - ein echter Allrounder. - Der Karton ist schnell aufgebaut und erlaubt eine sichere Produktsendung
- Zwei Seitenklappen fixieren Ihre Produkte und schützen vor dem Herausfallen
- Einfaches Verschließen durch Klappdeckel mit Verschlusslasche
- Dreifache Kartonstärke an beiden Längsseiten sorgt für hohe Transportsicherheit
- Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
- Hohe Kartonqualität sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
- 1-welliger Karton, Qualität 10 oder 20 kg
- Platzsparend in der Lagerung durch die flache Anlieferung der Versandkartons
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 50 | Farbe: | braun | Innenmaß Höhe: | 75 MM | Innenmaß Breite: | 140 MM | Innenmaß Länge: | 200 MM | Menge je Palette: | 2200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, postkarton 200 x 140 x 75 mm, briefbox, briefbox 20x20x20, Faltschachtel, Kartons, Online Shop, Postkartons braun, Postverpackungen, Rajapack, Rajapost, Schachteln, Versandkarton |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 315 | | | | | | € 12,90* | ab € 19,32* | € 37,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 32,33* | € 43,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3864* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|