Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkarton RAJAPOST, braun 150 x 150 x 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Postkarton RAJAPOST, braun 150 x 150 x 100 mm
Postkarton RAJAPOST, braun 150 x 150 x 100 mm
Postkarton RAJAPOST, braun 150 x 150 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     315-RPT06A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RPT06A
EAN/GTIN:
     4058409070908
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Dieser widerstandsfähige Karton eignet sich besonders zum Versenden von Produkten jeder Größe zu einem kleinen Preis. Die Postkartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A6 bis DIN A3, CDs und DVDs sowie Ordner, Bücher, Schlüsselanhänger oder Haushaltswaren - ein echter Allrounder.

  • Der Karton ist schnell aufgebaut und erlaubt eine sichere Produktsendung
  • Zwei Seitenklappen fixieren Ihre Produkte und schützen vor dem Herausfallen
  • Einfaches Verschließen durch Klappdeckel mit Verschlusslasche
  • Dreifache Kartonstärke an beiden Längsseiten sorgt für hohe Transportsicherheit
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Postkartons ab einer Größe von 150 x 110 x 10 mm als "Päckchen" versendbar
  • 1-welliger Karton, Qualität 10 oder 20 kg
  • Platzsparend in der Lagerung durch die flache Anlieferung der Versandkartons
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück (außer RPT00: 300 Stück)
  • Für den Postversand geeignet, außer: RPT00, RPT00A
Um Ihren Versand noch sicherer zu machen empfehlen wir Ihnen unsere Handstretchfolie. Diese schützt bestens vor Staub, Schmutz und Witterungsverhältnissen und fixiert dazu die Palettenladungen. Darüber hinaus bieten wir eine große Auswahl an Produkten für umweltfreundliches Versenden.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
100 MM
Innenmaß Breite:
150 MM
Innenmaß Länge:
150 MM
Menge je Palette:
1650
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, rajapack postbox, briefbox, postbox 1-wellig, Faltschachtel, Kartons, Online Shop, Postkartons braun, Postverpackungen, Rajapack, Rajapost, Schachteln, Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,53*
€ 63,7007
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,58*
€ 56,6202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,66*
€ 50,7654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,00*
€ 48,79
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 38,55*
€ 45,8745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,71*
€ 43,6849
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 34,38*
€ 40,9122
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 32,05*
€ 38,1395
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,36*
€ 32,5584
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.