Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkarton RAJAPOST, braun 150 x 150 x 60 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Postkarton RAJAPOST, braun 150 x 150 x 60 mm
Postkarton RAJAPOST, braun 150 x 150 x 60 mm
Postkarton RAJAPOST, braun 150 x 150 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     315-RPT06
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RPT06
EAN/GTIN:
     4058409070892
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Dieser widerstandsfähige Karton eignet sich besonders zum Versenden von kleinen Produkten zu einem kleinen Preis. Die Postkartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von CDs und DVDs sowie Bücher, Schlüsselanhänger oder Haushaltswaren - ein echter Allrounder.

  • Der Karton ist schnell aufgebaut und erlaubt eine sichere Produktsendung
  • Zwei Seitenklappen fixieren Ihre Produkte und schützen vor dem Herausfallen
  • Einfaches Verschließen durch Klappdeckel mit Verschlusslasche
  • Dreifache Kartonstärke an beiden Längsseiten sorgt für hohe Transportsicherheit
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • 1-welliger Karton, Qualität 10 oder 20 kg
  • Platzsparend in der Lagerung durch die flache Anlieferung der Versandkartons
Weitere Informationen:
Qualität:
1.10
Verp.- Einheit (VE):
50
Geeignet für:
A6
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
60 MM
Innenmaß Breite:
150 MM
Innenmaß Länge:
150 MM
Menge je Palette:
2200
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, postkarton 150x150x60 mm, briefbox, rajapack postbox, Faltschachtel, Kartons, Online Shop, Postkartons braun, Postverpackungen, Rajapack, Rajapost, Schachteln, Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,74*
€ 56,8106
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,71*
€ 49,6349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,31*
€ 45,5889
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,95*
€ 43,9705
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 34,49*
€ 41,0431
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,97*
€ 39,2343
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 31,20*
€ 37,128
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 28,85*
€ 34,3315
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,39*
€ 29,0241
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.