Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkarton RAJAPOST, braun 130 x 70 x 70 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Postkarton RAJAPOST, braun 130 x 70 x 70 mm
Postkarton RAJAPOST, braun 130 x 70 x 70 mm
Postkarton RAJAPOST, braun 130 x 70 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     315-RPT03B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RPT03B
EAN/GTIN:
     4058409070854
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Dieser widerstandsfähige Karton eignet sich besonders zum Versenden von Produkten jeder Größe zu einem kleinen Preis. Die Postkartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A6 bis DIN A3, CDs und DVDs sowie Ordner, Bücher, Schlüsselanhänger oder Haushaltswaren - ein echter Allrounder.

  • Der Karton ist schnell aufgebaut und erlaubt eine sichere Produktsendung
  • Zwei Seitenklappen fixieren Ihre Produkte und schützen vor dem Herausfallen
  • Einfaches Verschließen durch Klappdeckel mit Verschlusslasche
  • Dreifache Kartonstärke an beiden Längsseiten sorgt für hohe Transportsicherheit
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Postkartons ab einer Größe von 150 x 110 x 10 mm als "Päckchen" versendbar
  • 1-welliger Karton, Qualität 10 oder 20 kg
  • Platzsparend in der Lagerung durch die flache Anlieferung der Versandkartons
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück (außer RPT00: 300 Stück)
  • Für den Postversand geeignet, außer: RPT00, RPT00A
Um Ihren Versand noch sicherer zu machen empfehlen wir Ihnen unsere Handstretchfolie. Diese schützt bestens vor Staub, Schmutz und Witterungsverhältnissen und fixiert dazu die Palettenladungen. Darüber hinaus bieten wir eine große Auswahl an Produkten für umweltfreundliches Versenden.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
70 MM
Innenmaß Breite:
70 MM
Innenmaß Länge:
130 MM
Menge je Palette:
3300
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, rajapack postbox, briefbox, postbox 1-wellig, Faltschachtel, Kartons, Online Shop, Postkartons braun, Postverpackungen, Rajapack, Rajapost, Schachteln, Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,25*
€ 49,0875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,80*
€ 42,602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,54*
€ 38,7226
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,80*
€ 37,842
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 29,93*
€ 35,6167
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,55*
€ 33,9745
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 26,77*
€ 31,8563
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 24,98*
€ 29,7262
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,88*
€ 24,8472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.