| |
|
| Artikel-Nr.: 315-RPT02 Herst.-Nr.: RPT02 EAN/GTIN: 4058409070830 |
| |
|
| | |
| Die Postkartons in unterschiedlichen DIN-Formaten eignen sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung ihrer Produkte. Der Karton ist schnell aufgebaut, lässt sich von oben einfach befüllen und durch die Verschlusslasche am Deckel leicht verschließen. Diese Kartons sind ein echtes Alround-Talent: ob Bündeln oder Einlagern von Kleinteilen bis hin zum klassischen Versand mit der Post. Weitere Informationen- Zwei Seitenklappen fixieren Ihre Produkte und schützen vor dem Herausfallen
- Einfaches Verschließen durch Klappdeckel mit Verschlusslasche
- Dreifache Kartonstärke an beiden Längsseiten sorgt für hohe Transportsicherheit
- Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
- Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
- Platzsparend in der Lagerung durch die flache Anlieferung der Versandkartons
Weitere Informationen: | | Qualität: | 1.10 | Verp.- Einheit (VE): | 50 | Geeignet für: | A7+ | Farbe: | braun | Innenmaß Höhe: | 40 MM | Innenmaß Breite: | 70 MM | Innenmaß Länge: | 120 MM | Menge je Palette: | 4400 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, rajapack postbox, briefbox, Faltschachtel, Kartons, Online Shop, Postkartons braun, Postverpackungen, Rajapack, Rajapost, Schachteln, Versandkarton |
| | |
| |