Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine Kartons Braun RAJA 60 x 43 x 35 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kleine Kartons Braun RAJA 60 x 43 x 35 mm
Kleine Kartons Braun RAJA 60 x 43 x 35 mm
Kleine Kartons Braun RAJA 60 x 43 x 35 mm
Artikel-Nr.:
     315-RPT00
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RPT00
EAN/GTIN:
     4058409070793
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Sie suchen kleine Kartons zum kleinen Preis? Dann sind diese kleinen Schachteln ideal für Sie, denn sie lassen sich besonders gut für die Lagerung von kleinen Produkten wie Schlüsselanhänger oder Schreibwaren verwenden. Aufgrund ihrer kleinen Größe können sie außerdem platzsparend verstaut werden.

Für den Postversand sind unsere kleinen Kartons jedoch nicht geeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
35 MM
Innenmaß Breite:
43 MM
Innenmaß Länge:
60 MM
Menge je Palette:
13200
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, rajapack postbox, briefbox, karton, kartons, postkarton, postkartons, versandkarton, versandkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2494* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 17,13*
€ 20,3847
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 16,49*
€ 19,6231
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 15,68*
€ 18,6592
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.