Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchverpackung braun Haftklebeverschluss RAJA, 250 x 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchverpackung braun Haftklebeverschluss RAJA, 250 x 330 mm
Buchverpackung braun Haftklebeverschluss RAJA, 250 x 330 mm
Buchverpackung braun Haftklebeverschluss RAJA, 250 x 330 mm
Artikel-Nr.:
     315-RBK44
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RBK44
EAN/GTIN:
     4058409068523
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Diese Universalverpackung ist perfekt für das sichere Versenden von Büchersendungen, Drucksachen aller Art, Werbemittel oder Textilien. Der zusätzliche Haftklebestreifen erleichet das Verschließen und die vorgestanzten Rillungen vereinfachen das Befüllen der Verpackung.

  • Besonders stabiler Kantenschutz gegen Stöße
  • Variable Füllhöhe von 10 bis 60 mm, einfache Anpassung durch Rillen
  • Schnelle und einfache Montage für angenehmes Arbeiten und Zeitersparnis
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität
  • 1-wellige Kartons mit maximal 10 kg belastbar
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Versandkartons
  • Mit Haftklebeverschluss
  • Farbe: braun
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Geeignet für:
DIN A4+
Min. Innen-Höhe:
10 MM
Innenmaß Breite:
250 MM
Innenmaß Länge:
330 MM
Menge je Palette:
900
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
7175
25
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,11*
€ 1,54*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 1,78*
€ 2,99*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.