Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßdämpfende Postkartons mit Sicherheitsverschluss RAJA, braun 350 x 220 x 140 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stoßdämpfende Postkartons mit Sicherheitsverschluss RAJA, braun 350 x 220 x 140 mm
Stoßdämpfende Postkartons mit Sicherheitsverschluss RAJA, braun 350 x 220 x 140 mm
Stoßdämpfende Postkartons mit Sicherheitsverschluss RAJA, braun 350 x 220 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     315-QB25
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     QB25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Mit unseren stoßdämpfenden Postkartons in Braun sind Sie stets auf der sicheren Seite. Ein Kantenschutz mit doppelter Kartonstärke sorgt für optimalen Schutz Ihrer Produkte. Ein praktischer Haftklebeverschluss, eine Verschlusslasche sowie überlappende Seitenklappen garantieren, dass Ihr Paket sicher verschlossen ist. Zudem bietet der 1-wellige Karton mit Außenbeschichtung aus Kraftpapier optimalen Schutz gegen Stöße, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen.

Auch für umweltbewusste Unternehmen bietet der Postkarton einige Vorteile: Der Außenbeschichtung aus Kraftpapier stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Der Postkarton ist außerdem hergestellt aus 70 % Recyclingpapier und zu 100 % recycelbar.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Geeignet für:
DIN A4+
Innenmaß Höhe:
140
Innenmaß Breite:
220 MM
Innenmaß Länge:
350 MM
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, briefbox, Quickbox, boîte postale, boîte postale carton, boîte postale carton ordinateur, boîte postale sécurisée, boîte postale sécurisée ordinateur, emballage, emballage carton, emballage carton ordinateur, emballage ordinateur, expédier, expédier ordinateur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,776*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,4888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,616*
€ 79,27304
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,026*
€ 78,57094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,016*
€ 74,98904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,676*
€ 72,20444
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,546*
€ 68,47974
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,776*
€ 59,23344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.