Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Karton Kantenschutzprofil 35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
U Karton Kantenschutzprofil 35 mm
U Karton Kantenschutzprofil 35 mm
U Karton Kantenschutzprofil 35 mm
Artikel-Nr.:
     315-PRU35
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PRU35
EAN/GTIN:
     4058409066925
Suchbegriffe:
kantenschutz profile
kantenschutzprofile
schutz
schützen
Die Karton-Kantenschutzprofile halten durch die hohe Eigenspannung problemlos an allen flachen Produkten wie Türen, Platten, Monitoren, Rahmen etc. Ganz einfach können Sie damit auch runde Produkte wie Tischplatten schützen. Sie dienen u.a. als Abstandhalter zwischen Produkt und Karton und schützen Ihre Produkte so vor Stößen, Schlägen und Kratzern bei Lagerung und Transport.
  • Länge: 1,2 m
  • Material: 100% recycltes Papier
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
160
Äußere Breite der Schenkel:
35
Stärke:
10 MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,2592*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 1,20787* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 281,5248*
€ 335,01451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 272,5552*
€ 324,34069
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 243,9648*
€ 290,31811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 213,2192*
€ 253,73085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,168*
€ 246,52992
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 193,2592*
€ 229,97845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.