Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fadenverstärkte Versandtasche, 229 x 324 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fadenverstärkte Versandtasche, 229 x 324 mm
Fadenverstärkte Versandtasche, 229 x 324 mm
Fadenverstärkte Versandtasche, 229 x 324 mm
Artikel-Nr.:
     315-PRF3K
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PRF3K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche

    Mit den fadenverstärkten Versandtaschen ohne Seitenfalte gehen Sie garantiert auf Nummer sicher. Dank des widerstandsfähigen Kraftpapiers und der stabilen Polyesterverstärkung sind Ihre wichtigen Dokumente bestens geschützt und können durch den angebrachten Haftklebeverschluss einfach verschlossen werden.

    Die Versandtaschen sind hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen und sorgen dank der feinen Fadenstruktur und der weichen Oberfläche für ein edles Aussehen. Zusätzlich kann diese leicht beschriftet werden, sodass Ihre Dokumente einen gewissen Wiedererkennungswert bekommen und hochwertig präsentiert werden.

    Alle Details im Überblick:

    • Einfach zu beschriften durch weiche Fadenstruktur
    • Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen
    • Material: Kraftpapier, Polyester
    • Qualität der Versandtasche: 120 g/m²
    • Farbe: braun oder weiß

    Sie legen großen Wert auf den Wiedererkennungswert Ihrer Versandtaschen? Dann sind unsere Personalisierten Etiketten genau das Richtige für Sie!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
250
Qualität g/m²:
120
Innenmaß Höhe:
324
Innenmaß Öffnung:
229
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche haftklebend braun, falten versandtaschen, falten-versandtaschen braun, fadenverstärkte versandtasche, versandbeutel, versandtasche, versandtasche fadenverstärkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,67*
€ 123,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,36*
€ 121,81
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 92,08*
€ 109,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,65*
€ 93,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,10*
€ 90,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,69*
€ 75,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.