Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Premium RAJA, DIN A4 (21 x 29,7 cm)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopierpapier Premium RAJA, DIN A4 (21 x 29,7 cm)
Kopierpapier Premium RAJA, DIN A4 (21 x 29,7 cm)
Kopierpapier Premium RAJA, DIN A4 (21 x 29,7 cm)
Artikel-Nr.:
     315-PREM4
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PREM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Auf der Suche nach hochwertigem Kopierpapier für Ihre Berichte, Präsentationen oder Protokolle? Dann ist das RAJA Premium Kopierpapier die richtige Wahl. Dank seiner ausgezeichneten Opazität ist es blickdicht und wird nicht wellig. Das macht das Papier perfekt für den beidseitigen Druck. Daneben sorgt der hohe Weißegrad von 166 CIE für beste Ergebnisse bei Farbdrucken, wenn Sie das RAJA Premium Kopierpapier im Einsatz haben.

Das recycelbare RAJA Premium Kopierpapier ist im Fünferpack mit jeweils 500 Blatt in den Größen A3 und A4 erhältlich.

Weitere Details:

  • Qualität: 80 g/m²
  • Opazität: 92%
  • Format: DIN A4 (21 x 29,7 cm) bzw. DIN A3 (29,7 x 42 cm)
  • Für doppelseitigen Druck geeignet
  • Weißegrad: 166 CIE
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Pack mit je 500 Blatt

Legen Sie Ihre Druckerzeugnisse in unsere praktischen Ordner RAJA ab, den passenden Locher dafür haben wir ebenfalls in unserem Sortiment.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
5
Format:
DIN A4
Breite:
21
Länge:
29,7
Qualität g/m²:
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,90*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,30*
€ 58,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,80*
€ 55,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,90*
€ 49,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.