| |
|
| Artikel-Nr.: 315-PPPL04 Herst.-Nr.: PPPL04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Umweltfreundlich, schützend und eindeutig erkennbar. Für den Schutz Ihrer Versandpapiere und Packlisten ist eine Lieferscheintasche unverzichtbar. Sie kleben den Umschlag einfach auf Ihre Kartons oder Boxen und schieben die Dokumente hinein. Diese Papierversion ist eine nachhaltige Alternative zu Lieferscheintasche aus Kunststoff. Weitere Details: - Kann zusammen mit Ihrem Karton recycelt werden. Die Rohstoffe müssen also nicht getrennt werden.
- Vollständig aus 100 % recycelbarem Papier hergestellt.
- Material: Pergamentpapier 35 g/m², beschichtet mit Kraftpapier 40 g/m².
- Hergestellt aus 100 % nachwachsenden Rohstoffen (Papier). 100 % recycelbar.
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 1000 | Geeignet für: | DIN lang | Bezeichnung: | Aufdruck "Packing List" |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |