Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Non-Woven Tragetaschen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Non-Woven Tragetaschen
PP-Non-Woven Tragetaschen
PP-Non-Woven Tragetaschen
Artikel-Nr.:
     315-PPNT40N
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PPNT40N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Non Woven Tasche
Non Woven Tragetasche
PP Tasche
PPNT31B

Diese Allround-Tasche ist ideal für alle Gegebenheiten: Ob für Einzelhandel, Supermarkt, Messen oder das schnelle Verstauen zwischendurch, diese zeitlosen Non-Woven Tragetaschen passen immer! Klassisch geschnitten mit Boden - und Seitenfalten, gibt es die Tasche in 2 Größen. Gefertigt werden die Tragetaschen aus leichtem, aber dennoch sehr widerstandsfähigem PP-Vlies.

Die PP-Non-Woven Tragetaschen sind in klassischem Schwarz erhältlich. Auch die Tragegriffe sind schwarz, mittellang und können sowohl locker in der Hand als auch eng am Körper über die Schulter getragen werden.

Die matte Optik entspricht ebenso dem klassischen Stil dieser Vliestasche und ist bestens zur Personalisierung z.B. mit Ihrem Logo oder Firmenschriftzug geeignet. Das macht sie zu einem beliebten Werbemittel für Messen, Museen, Ausstellungen oder Events. Sie haben Interesse an individuell bedrucken Tragetaschen? Hier finden Sie die entsprechende Produktvariante für personalisierbare PP-Non-Woven Tragetaschen, gerne beraten wir Sie auch persönlich!

Weitere Informationen:
Qualität g/m²:
120
Höhe:
350 MM
Breite:
400
Falte:
120 MM
Weitere Suchbegriffe: PPNT40B, Tasche, Tüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,20*
€ 59,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,61*
€ 57,85
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,74*
€ 52,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,10*
€ 47,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,50*
€ 47,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,21*
€ 44,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,65*
€ 37,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.